SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
プロ技下刈君
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817163
品番
655326
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チェーンソー刃を応用した雑木・竹専用刃。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
28
用途
山林下刈・竹刈専用。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25