切れ技持続

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817197 品番 665707
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

業界初、切れ味長寿命のイナズマ組刃。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817188
2024-06-29
用途:
畑の雑草刈り
農・林・水産業

セイタカアワダチソウなど軸の太いものカヤとかチガヤなどしなやかで繊維の強い雑草には他に勝るものはないと感じている。もちろんコスト性能も考慮しての実感で10年以上愛用している。切れ味だけならば他にもR型のチップを使用したものがあるが、再研磨が困難で完全に材木とか石が無い状態のきれいな場所以外は使用不可能。本品のチップは硬く再研磨も比較的簡単にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする