SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
下刈静
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817224
品番
658983
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
プロのために開発された万能斜埋込型60枚刃。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
60
用途
山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25