消音君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817267 品番 658945
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

不快な衝撃音を低減構造。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする