SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
切れる強刃V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817486
品番
658037
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
用途
山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25