長持ち君

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817583 品番 41
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

衝撃性に優れた安全強力型。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817592
2021-06-15
用途:
草刈り作業時
サービス業

色々なチップソーがありますが、これが一番チップが飛びにくいような気がするので愛用しています。(千鳥じゃないので歯研ぎもやり易いので、ランニングコストを考えてもこの商品がいいと思います)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする