新世紀

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817617 品番 72
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

作業性を追求した計量メッシュ型。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817617
2022-07-19
用途:
田の畔や畑の草刈り
農・林・水産業

タングステンカーバイトのチップと書いてありコブも付いているので耐久性があるだろうと期待して購入。最初の半日は非常に切れが良く軽く振るだけで硬い草も切れました。小石の多い田の畔を2日刈りましたが、チップが三分の一ほど飛んでいました。もう少し耐久性があれば良いんですが。切れ重視の方には良いチップソーと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする