SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 一般草刈用カッター/チップソー
稲妻A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817775
品番
100772
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
縦型Rチップで切れ味を追求。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25