SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 一般草刈用カッター/チップソー
稲妻X型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817854
品番
100956
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超薄刃で鋭い切れ味を追求(厚さ1.1mmの特殊台金使用)。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25