稲妻X型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817863 品番 100963
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超薄刃で鋭い切れ味を追求(厚さ1.1mmの特殊台金使用)。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする