SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 刈払用品・補修部品
あんぜんカバー君用純正チップソー(二刀流)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数(p)
32
注文コード
21818143
品番
904
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230用
刃数(p)
32
基板厚(mm)
1.25