SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
超人日本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21818186
品番
668722
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
疲れにくい超軽量メッシュ型。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
用途
山林下刈・一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25