曜日別特売
LACTN3 ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカ 21818353

LACTN3 ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカ 21818353
LACTN3 ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカ 21818353
LACTN3 ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカ 21818353

ユニバーサルカートリッジ3本入り

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21818353品番LACTN3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。
ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。

材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂ホワイト質量(g)約100能力ろ材:200L寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21818353
2016-11-12
用途: 事務所用

なかなか売ってない商品がMonotaROさんにありとても助かりました!
どうか取り扱いを続けてくれますようにお願いいたします。
品物自体は安心のクオリティ。ピッチャー型浄水機は仕事場での使用に丁度良い使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする