メッシュで通気性も良く、ベスト用アルミパック保冷材 を使用してます。夏だけでなく釣りが好きで冬場のカイロをいれても、使えそうです。
夏場の倉庫は35℃近くになり、熱中症の心配が有りました。
このベストを使うことにより、作業者の負担軽減に繋がりました。
前後4個のポケットには、
100均で販売されている500gの保冷材が入ります。
ポケットに500gの保冷剤を入れ、
薄い上着を羽織れば
冷却熱量が多いため3時間程度涼しく過ごせました。
熱中症の予防に最適な商品です。
クーラーボックスに交換用の保冷剤を用意すれば
一日外仕事でも体温を下げられ快適です。
ベストの値段も安いし文句なし。
このベスト購入は畑仕事に使用する為にです、ベストに入れる保冷材(イノアック)も一緒に購入したのですが保冷材を入れてマジックテープで止めるのですが保冷材を入れて止めるのがギリギリのサイズでゆとりが無いのがイマイチです、後はそれなりに使用出来ます。