裁ちはさみ 標準型

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21821625 品番 24cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。

サイズ(cm)24 刃長(cm)9 材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:694

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21821616
2024-08-05
用途:
テント生地の裁断

値段は少し高いのですが、研いで使えば十年以上は使えます。
以前は値段の安いのも使いましたが、切れ味はよくありませんでした。
長さが24センチのも使いましたが、この長さの方が細かい作業ができます。

対象商品:
21821625
2020-09-15
用途:
洋裁
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

良いハサミです。24cmか26cmかで悩みましたが、24cmで正解でした。ハサミを研ぐ職人が居なくなったので、これからは消耗品として考えます。

対象商品:
21821625
2020-04-21
用途:
洋裁の生地の裁断
有限会社アズールフィールド 様 (その他業種)

やっぱり、流石庄三郎の裁ちばさみ!!と感嘆しました!
商品も早くに届き、大満足です♪

1人が参考にしています
対象商品:
21821625
2020-10-09
用途:
裁断時
サービス業

他の人のレビューにもありましたが、刃先に引っかかってしまい生地が上手く切れなかったです。前の鋏が切れなくなって期待していたので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
21821625
2020-09-16
用途:
布裁断で使用

新品で届いたとき、刃先から3センチの肝心なとこが引っかかりがあって、外れを引いたかな。新品なのに直しに出すのもなぁ・・・重いし取り回しがかなり悪いです。他のもっと良い鋏を買うしかない。錆が出やすくて全体に錆てしまいしょうがないから外して毎週研いで油塗っている。手間がかかってしょうがない。同商品でそんな手間がいらないという人がいるのに。

2人が参考にしています
対象商品:
21821625
2018-04-17
用途:
シート

弊社では反射シート(プラ素材)のカットなどに使用しております。
従来の使い方とは違うかもですが、流石庄三郎の鋏です。
とてもよく切れて大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする