宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
水含 左官クリップ付きコピー刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)
75
毛丈(mm)
58
全長(mm)
230
種類
刷毛
材質(毛)
特殊ナイロン
主な用途
左官用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
8