曜日別特売
- ふまずにハケール ナイロン 伸縮柄付き 宮谷製作所 21821853

ふまずにハケール ナイロン 伸縮柄付き

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード21821853品番-
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

縦・横・斜めに刷毛引きができます。
幅が広いため作業が楽に!
お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。

用途
土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890毛丈(mm)48仕様柄付き全長(mm)950~1550種類刷毛材質(毛)ナイロン毛主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-20
用途: コンクリートの仕上げのハケ引き
建設業・工事業

ハケを固定するのに蝶ネジを回して固定するのですが、ブラシの中央付近に等間隔に4箇所穴が空いてますがそこに蝶ネジで固定かと思ったのですが、ステーの幅からしてそこに蝶ネジが届きません。蝶ネジは側面で固定するようですが、回してきつくなるとステーが浮き始めます。ですので、蝶ネジを固定する箇所に凹のような溝を作ったらネジが動く事なく作業中でも安心出来ると思いました。
ブラシの4箇所あるネジ穴の両サイドに穴に合う蝶ネジとワッシャーなどで作業中の脱落や振れ防止の為に自分なりに固定もしようかなと考えてます。

対象商品 : 21821853
2016-10-04
用途: コンクリート仕上げ
株式会社栄和土木建設業・工事業

つかい勝手が良かった。3段伸縮の機能があってもいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする