宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
混毛土間刷毛 伸縮柄付き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821862
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
幅が広いため作業が楽に!
950mm〜1500mmの伸縮柄付き。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
用途
土間の刷毛引き、清掃に。
仕様
柄付き
全長(mm)
950〜1550
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途
掃除用、左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180