ISE75-02-27-ML 2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-〜) SMC 21821886

2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21821886 品番ISE75-02-27-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。

使用圧力(MPa)(ISE75) 0 〜 10 配管(02) Rc1/4 出力仕様(27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) 表示単位(M) SI単位固定 リード線(L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする