宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ふまずにハケール 土間刷毛用替え刷毛 ナイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821896
品番
ナイロン
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ふまずにハケール、土間刷毛用替えの刷毛です。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
全長(mm)
900
種類
刷毛用部品
材質(毛)
ナイロン毛
主な用途
掃除用、左官用
毛色
黄色
玉厚(mm)
30