宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 3行
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821914
品番
3行
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)
170
毛丈(mm)
45
仕様
柄付き
全長(mm)
400
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
3行
主な用途
左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
22