ゴマ毛刷毛 1丁半刷毛 3行

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21821923 品番3行
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。

刷毛幅(mm)260 毛丈(mm)45 仕様柄付き 全長(mm)420 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数3行 主な用途左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-12
用途:
基礎刷毛引きの目荒らし
建設業・工事業

軽量モルタルには丁度良い荒らし刷毛でした。
1丁半なら柄も邪魔にならないと判った。

対象商品:
21821923
2021-03-23
用途:
床タイル清掃時
その他業種

毛が程良く柔らかくて長さがあるので広い面積でも特殊洗剤を素早く塗る事が出来てとても便利です。こんな商品をずっと探していました、大満足です。

対象商品:
21821923
2017-03-02
用途:
モルタル・コンクリート施工時

期待通りの品でした。毛の硬さが丁度よく効率よく仕上げ作業を行うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする