宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 柄無し3行
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821932
品番
3行
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)
170
毛丈(mm)
45
仕様
柄無し
全長(mm)
180
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
3行
主な用途
左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
22