宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ゴマ毛刷毛 1丁半刷毛 柄無し6行
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821957
品番
6行
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)
255
毛丈(mm)
45
仕様
柄無し
全長(mm)
270
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
6行
主な用途
左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
48