混毛 1/2丁刷毛 3行

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21821984 品番3行
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

刷毛幅(mm)170 毛丈(mm)45 仕様柄付き 全長(mm)400 種類刷毛 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色黒色 玉厚(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
作業時

掃除などで使っています。リーズナブルで良かったと思います。

対象商品:
21821984
2020-07-14
用途:
トラック
電気・ガス・熱供給・水道業

トラックの車内の掃除ように買いました。使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする