宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
混毛 1丁刷毛 柄無し6行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21822018
品番
6行
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)
170
毛丈(mm)
45
仕様
柄無し
全長(mm)
180
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
行数
6行
主な用途
掃除用、左官用
毛色
黒色
玉厚(mm)
48