宮谷製作所
混毛 1丁半刷毛 柄無し6行
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
21822027
品番
6行
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)
255
毛丈(mm)
45
仕様
柄無し
全長(mm)
270
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
行数
6行
主な用途
掃除用、左官用
毛色
黒色
玉厚(mm)
48