宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステン 笹葉鏝
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
207
注文コード
21822097
品番
180mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細かな左官作業に便利です。ステンなのでサビにくく手入れが簡単。
材質
木柄・ステン
長さ(mm)
180
幅(mm)
35
全長(mm)
207