スパークプラグソケット

(77件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21822176 品番M-Q15032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スパークプラグ脱着専用の工具です。ゴムキャップ付きでスパークプラグを保持します。

差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長65 用途スパークプラグの脱着に 材質CR-V サイズソケット/16 タイプ6角
注意
※スパークプラグ専用なので通常のソケットとしての使用は絶対にしないで下さい。
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21822176 M-Q15032 07125465 B3A-16SP プラグレンチソケット KTC プラグレンチソケット KTC 1個 2,898 税込3,188 ナショナルブランドの相当品です
21822176 M-Q15032 75908325 - スパークプラグレンチ モノタロウ スパークプラグレンチ モノタロウ 1個 399 税込439 ※表面処理の加工に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822194
2023-12-17
用途:
点火プラグの交換
サービス業

ゴムキャップ付きでスパークプラグを保持してくれる
安価であるが必要十分な機能感
良い商品です

対象商品:
21822176
2022-12-07
用途:
S660のプラグ交換用に購入しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

ホンダS660のプラグ交換用で色々と物色しましたがこちらが安価でコスパがいいです、
マグネット付きなのでプラグを外すときに本当に重宝しますね!
仲間に勧めたいと思います。

対象商品:
21822176
2022-07-07
用途:
自動車補修用

フィットGE-6のプラグ交換に使用しました。マグネットタイプではないですが、外れたプラグをしっかりと保持してくれました。
エクステンションバー(69215265) と150(69215274)の2本も合わせて購入し作業に役立ってもらいました。

対象商品:
21822176
2022-08-04
用途:
大満足な一品
製造業

とてもこの値段には見えない高級感のある作りです。点火プラグも落下する事なくしっかり吸着しますね。本当に買ってよかったです。

対象商品:
21822185
2022-08-01
用途:
ホンダ車のスパークプラグ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

薄肉で、コストパフォーマンスがいい。今のところ壊れそうもないし、十分です。

対象商品:
21822176
2022-03-07
用途:
パジェロミニのプラグ交換のために
自動車・二輪車・自転車関連業

安いプラグレンチだと耐久性能が悪く今まで使っていた工具が使いづらくなったので、買いました。定期的にプラグ交換しないとイングニションコイルまで交換になって高くなるので定期的にプラグ交換してます。おかげで燃費性能よく乗ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
21822176
2022-04-23
用途:
カブプラグ交換
運輸・通信業

とても使いやすいです軽自動車のプラグ交換にも使えます

対象商品:
21822185
2022-02-20
用途:
バイク整備
その他業種

今まで車載工具を使用していましたが、専用工具は作業性がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
三菱EKワゴンに適合しますか。
回答:
こちらの商品は車両情報からの適合確認が出来ない商品でございます。現車のスパークプラグの六角対辺寸法をご確認の上、ソケットサイズからご選定ください。
2021-04-02

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする