KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック アメリカン 衝撃吸収ライナー付 通気孔あり アオ色 21822273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822273 KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822273 KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822273

スミハット KKC3-B

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21822273 品番 KKC3-B
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。

種類アメリカン アオ 衝撃吸収ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂) 用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用 仕様ライナー付、通気孔付、KK耳ヒモ、アゴヒモOMバンド標準(ワンタッチ式) 適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式飛 TH4036 墜 TH4037 質量(g)429 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152 内寸法(mm)長さ235×幅206 バイザーグレー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822237
2020-11-06
用途:
現場での立会い、定期点検時に使用

シンプルですっきりしていて、良いです。
使用感は普通です。

対象商品:
21822395
2017-01-20
用途:
現場作業

かぶり心地は良いと思います、色はつや消しのようなイメージでしたが、実際はツヤツヤで今ひとつでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする