スミハット KKC3S-B

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21822535 品番 KKC3S-B
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。

スノーホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質ABS樹脂 ひもタイプワンタッチ 種類アメリカン 用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用 仕様ライナー付、通気孔付、KK耳ヒモ、アゴヒモOMバンド標準(ワンタッチ式) 適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式飛 TH4034 墜 TH4035 質量(g)493 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152 内寸法(mm)長さ235×幅206 バイザーグレー シールドあり 衝撃吸収ライナー 通気孔あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822578
2023-11-12
用途:
頭部保護能力は高いけど頭が長ーく見える
アイベジ 様 (農・林・水産業)

外側と内側のネットの距離が十分あるので衝撃緩和や吸収力はかなりあると思います。シールドが収納できるのは良いのですが、勢いよく引き出したのですぐ割れました(^^;;

対象商品:
21822632
2022-06-17
用途:
ディスクグラインダー使用時
E&G planning 様 (建設業・工事業)

いちいちゴーグルを付けなくていいから効率がよい。かなり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
21822657
2020-11-12
用途:
薬液の飛散防止目的
有限会社巧揚鉄工所 様

ヘルメットに保護マスクをつけていますが、狭いところに入ると引っかかりがあった。
これだとヘルメットの中に収納されるのでその心配が無くて良い商品だと思います。

対象商品:
21822632
2020-10-10
用途:
回転工具使用時、汚泥清掃時
その他業種

今回初めて購入しました。装着した場合の写真無かったため、実際に使用して分かった事として、バイザー部分の長さ(短い)が気になりました。個人差はあるかと思いますが一般的な成人男性が装着した場合、鼻の少し下までしかなかったため、顔面全体を守るには、口元より下はマスクやその他のもので保護しないといけないかと思われます。使用感と致しましては軽く、装着時の不快感等は無く快適に作業できております。総合的な評価として星3つとさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
21822657
2019-04-05
用途:
チェーンソー作業時
その他業種

まだ使用していませんが、大変軽く通気性も良さそうです。内部のネットもしっかり頭にフィットしてしっかり安定してくれます。

対象商品:
21822632
2018-10-17
用途:
解体工事
建設業・工事業

被った時のぐらつきがある。特に額部分
全般的に被り心地は良い。

対象商品:
21822632
2019-03-21
用途:
金属線の巻取作業
製造業

シールドは使いやすいですが、交換用のフェイスシールドのみでも 購入可能にしていただきたいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
21822535
2018-04-04
用途:
機械設置等
VOID 様

保護シールド付では、今まで使った中で一番軽いです。
サポートもネット式なので涼しく、髪の毛もほとんど
持っていかれません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする