KKC3S-B スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチック 21822605

KKC3S-B スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチック 21822605
KKC3S-B スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチック 21822605
KKC3S-B スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチック 21822605

スミハット KKC3S-B

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パステルグレー
バイザーグレー
質量(g)493
内容量1個注文コード21822605品番KKC3S-B
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。

用途
一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
パステルグレー使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂ひもタイプワンタッチ種類アメリカン仕様ライナー付、通気孔付、KK耳ヒモ、アゴヒモOMバンド標準(ワンタッチ式)適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4034 墜 TH4035質量(g)493寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206バイザーグレーシールドあり衝撃吸収ライナー通気孔あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822578
2023-11-12
用途: 頭部保護能力は高いけど頭が長ーく見える
アイベジ農・林・水産業

外側と内側のネットの距離が十分あるので衝撃緩和や吸収力はかなりあると思います。シールドが収納できるのは良いのですが、勢いよく引き出したのですぐ割れました(^^;;

対象商品 : 21822632
2022-06-17
用途: ディスクグラインダー使用時
E&G planning建設業・工事業

いちいちゴーグルを付けなくていいから効率がよい。かなり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 21822657
2020-11-12
用途: 薬液の飛散防止目的
有限会社巧揚鉄工所

ヘルメットに保護マスクをつけていますが、狭いところに入ると引っかかりがあった。
これだとヘルメットの中に収納されるのでその心配が無くて良い商品だと思います。

対象商品 : 21822632
2020-10-10
用途: 回転工具使用時、汚泥清掃時
その他業種

今回初めて購入しました。装着した場合の写真無かったため、実際に使用して分かった事として、バイザー部分の長さ(短い)が気になりました。個人差はあるかと思いますが一般的な成人男性が装着した場合、鼻の少し下までしかなかったため、顔面全体を守るには、口元より下はマスクやその他のもので保護しないといけないかと思われます。使用感と致しましては軽く、装着時の不快感等は無く快適に作業できております。総合的な評価として星3つとさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 21822657
2019-04-05
用途: チェーンソー作業時
その他業種

まだ使用していませんが、大変軽く通気性も良さそうです。内部のネットもしっかり頭にフィットしてしっかり安定してくれます。

対象商品 : 21822632
2018-10-17
用途: 解体工事
建設業・工事業

被った時のぐらつきがある。特に額部分
全般的に被り心地は良い。

対象商品 : 21822632
2019-03-21
用途: 金属線の巻取作業
製造業

シールドは使いやすいですが、交換用のフェイスシールドのみでも 購入可能にしていただきたいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 21822535
2018-04-04
用途: 機械設置等
VOID

保護シールド付では、今まで使った中で一番軽いです。
サポートもネット式なので涼しく、髪の毛もほとんど
持っていかれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする