PA速乾アクリア スティック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード21822894 品番A03
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好
通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能

用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
注意
※耐水性を要する場所には使用しないでください※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
細かい作業に最適

細いノズルで細かい作業に使いやすいです。乾くのが早く工作には最適です

対象商品:
21822894
2024-01-30
用途:
小さいもの
自動車・二輪車・自転車関連業

小さな樹脂系に楊枝の先ほどちょこんとでも付きます。中身は木工用ボンドに近い成分ですが、接着力ありますね。極細ノズルで細かい作業に使いやすいです。もう少し安いのは裁縫用ボンド、あれもノズルは細いですが、ごく小さな数ミリの物にはおそらくこれが一番使えます。

対象商品:
21822894
2021-10-14
用途:
ジオラマ作成時
その他業種

乾くのが比較的早く、木工用接着剤とは違い、木、皮、紙、布に対して金属や塩化ビニールを接着できるので、ジオラマ作りには重宝します。
また、出口が細いため、細かい部分の塗布が非常に楽です。

対象商品:
21822894
2021-01-27
用途:
木工、洋裁
サービス業

先端が細く細かい作業時に便利です。
よくありがちな先端のつまりも使う前に針などでちょこっと押し込むだけ。
黒い先端部分が全部固まることもありません。

対象商品:
21822894
2020-06-30
用途:
アクセサリーの接着
JAA京都 様

先が細くて、細かい作業に使いやすく重宝しています。

対象商品:
21822894
2020-04-11
用途:
ミニチュア模型の作製時
その他業種

小さな部品を接着するとき、極小ノズルのおかげで作業がスムーズに行えました。

対象商品:
21822894
2019-08-15
用途:
スクイーズのひび割れ補修
サービス業

スティックタイプで付けやすく、乾くのも速く補修跡が目立たないのでとても良かった。

対象商品:
21822894
2016-12-16
用途:
手芸
卸売・小売業

使いやすいが価格面で不満(小箱買いの時の値引きを考えてほしい)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする