パワーエース
パワーエースの 接着剤
パワーエースの 瞬間接着剤
パワーエースの ゼリー状
PA強力瞬間接着剤 ゼリータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3g)
注文コード
21822912
品番
S02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
壁面や天面でもタレない高粘度ゼリー状
しみ込みやすい木材・陶磁器等の材質や凸凹面にも接着可能
接着時間にゆとりがあるので位置修正も可能
用途
木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
トラスコ品番
855-2875
色
透明
タイプ
瞬間接着剤
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
V
アズワン品番
64-8632-46
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.003L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※使用量が多すぎると接着部や周辺が白くなる事があります
※スチロール・アクリル・ポリカーボネートのプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かいヒビ割れが生じたり、表面が溶ける事があります