ユニトイレ・ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21823077 品番UNT-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

簡易式トイレでありながら、100Kg近くの体重にも耐えられる。 工事現場・キャンピングカー・船舶等での簡易トイレとしても使用できます。

使用可能回数5回分 付属品持ち運び用バック、 ユニパック(吸水シート付トイレパック)×5枚 材質(フレーム)アルミニウム、(便座・フタ)ポリプロピレン 質量(kg)3 使用時寸法(mm)幅460×奥行425×座面高430 折りたたみ寸法(mm)縦460×横600×幅90 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21823077 UNT-02-1 60138937 TM-025 ユニトイレ・ミニα ユニトレンド ユニトイレ・ミニα ユニトレンド 1セット(1台) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする