GWC36N 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER 21823174

GWC36N 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER 21823174
GWC36N 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER 21823174
GWC36N 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER 21823174
GWC36N 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER 21823174

36Vガーデンブロワーバキューム

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21823174品番GWC36N
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー容量(Ah)2.0集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47風速(km/h)ブロワー:219充電時間(分)100質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50トラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180高さ(mm)290電圧(V)36適合バッテリーリチウムイオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21823174
2022-01-19
用途: 清掃

年末に向けて工場内の奥に入ったごみ等がびっくりするほど
沢山取れました。
只散らばって大変でした。

対象商品 : 21823174
2018-10-25
用途: 構内の落ち葉の回収
製造業

コードレスタイプバキュームは他にはなく、手軽に作業できる点は良い。
但し見た目ほどパワーはない。
また落ち葉以外のビニールなどを吸い込むとブロアーが止まってしまうことが
あった。

1が参考にしています
対象商品 : 21823174
2016-11-02
用途: 草刈の際の草の収集
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

草刈時間が短縮してスタッフの方が大変助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする