サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合型式HEF002-A6 注文コード21824400 品番HEF-FL002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は電源・適合型式・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る

■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)

種別防塵フィルタ 内容フィルタ:1枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式HEF002-A6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする