突合せ用スリーブ(B形)

(9件のレビュー)
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード21826552 品番B-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電線抱合範囲・寸法d1・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)26 全長(mm)63 外径(Φmm)35 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34982586
2023-07-04
用途:
結線

結線にはやはりこれが使いやすく,結線箇所が太くならないのでヒートシュリンクチューブも使いやすい.

1人が参考にしています
対象商品:
34982577
2021-11-03
用途:
20AWGのより線結合
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のJST製品を安価に購入出来て助かります。リピしています。

対象商品:
34982595
2020-10-02
用途:
配線時
株式会社澤渡製作所 様

別に可もなく不可もなく 使いやすいです。

又無くなり次第発注いたします。

対象商品:
34982577
2017-09-07
用途:
ケーブルの接続
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

大量の接続作業だったので購入しました。必要なサイズのものが、短納期、安価に購入できて満足です。

対象商品:
34982604
2017-05-19
用途:
車輌のメンテナンス
城ヶ端建設株式会社 様 (建設業・工事業)

作業性も容易で、取付後も問題なく大変満足しております。

対象商品:
34982577
2019-09-08
用途:
旧車の配線の修理

車載のまま配線作業が容易。ギボシ等でつなぐより確実でスペースも取らない。100個でこの値段はお買い得。

対象商品:
34982577
2017-02-20
用途:
圧着
製造業

問題なしです。正規品ですので安心で使用できます
只、包装が紙タイプでない方が良いと思います

2015-05-07
用途:
バイク、車の増設配線

数量も十分。値段も安い。量販店ではなかなかこれだけの数はないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする