※使用例
ERECTA(エレクター)
カテーテルシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×460×1986
910×460×1986
1212×460×1986
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21826762
品番
CTR1
参考基準価格(税別)
¥127,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×460×1986
耐荷重(kg)
250
材質
シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
仕様
フック4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775