※使用例

配膳車 HOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21827155 品番 HO36
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。

段数6段 タイプ36膳用 棚ピッチ(mm)155 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1132×767×1543 RoHS指令(10物質対応)対応 適合トレイサイズ330×330mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※部材配送品のため宅急便にて配送。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする