テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#90 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ビンカン用 丸穴
色(フタ)
ブルー
注文コード
21828162
品番
DS-220-403-3
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類・種別・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱用蓋
種別
ビンカン用 丸穴
質量(g)
630
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×437×166
色(フタ)
ブルー
アズワン品番
65-1852-15
商品タイプ
蓋