テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ボックスカート(キャスターペール)
厨房用キャスターペール 排水栓付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828476
品番
DS-260-670-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厨房での作業性を考えた業務用ペール
容量(L)
72
用途
厨房用ペール
仕様
キャスター付、容器底面に排水栓付
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー
質量(kg)
3.8
色
グレー
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×570×695
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21828476
DS-260-670-6
24156913
GGYK005
厨房用キャスターペール・排水栓付 70L
リス
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカー違いの相当品です