テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
ストークホーキ 短柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828713
品番
CL-988-181-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鉄屑や落ち葉など掃きづらいゴミにも対応。
全長(mm)
約895
用途
清掃ホーキ
材質
毛:ヤシの葉脈、柄:天然木
アズワン品番
65-0334-14
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料