207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975

 

207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975 207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975 207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975 207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975 207645141140 ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) カンペハピオ 21828975

ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) 注文コード21828975 品番207645141140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

超親水性特殊樹脂の働きにより、トタン屋根に塗るだけで、自然に雪が滑り落ちる滑雪機能が付いた特殊トタン屋根用塗料。(特許出願中)
危険でツライ屋根の雪下ろし作業が軽減できる画期的な塗料です。
雪は滑る、しかし、作業中の人は滑りにくいので安心・安全です。
超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いので、作業性に優れています。

ローヤルレッド 特性超速乾 用途屋根・下見・ひさし・塀などのトタン板 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 主な用途屋根、塀、トタン 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)約160〜220 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約118枚 危険物の性状非水溶性
注意
※表示以外の用途には使用しないこと。
塗れないもの》
ガルバリウム鋼板・塩ビ鋼板・フッ素鋼板・銅板・ステンレス板・アルミ板・樹脂板には不適。 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
※滑雪効果の諸注意
滑雪効果は太陽光の赤外線と関連性がありますので、太陽が照らない天候や夜間には滑雪効果は期待できません。
雪の厚みのある(短時間に多量に雪が積もった)時に、屋根の表面温度と気温がともに急上昇した場合は、雪の表面の雪が溶けるのと同時に屋根の表面での滑雪が起こる為、一気に雪が滑り落ちることがあり、危険ですのでご注意ください。
トタン屋根以外の瓦屋根(新生瓦、スレート瓦)では、滑雪効果は期待できません。
滑雪効果は、屋根の形状・勾配・面積などによって異なります。
滑雪効果の持続期間は、気象条件・塗装面の状況などによって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21828966
2017-09-07
用途:
屋根の塗装
農・林・水産業

満足しています。
冬になり雪が積もってすべるか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする