タマローリー遮光タイプ

(4件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21834785 品番 AT-300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。

容量(L)300 幅(mm)680 奥行(mm)1000 高さ(mm)705 用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 仕様排水口(ドレンキャップ付き)有り トラスコ品番797-2920 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)約12 ブラック 排水口内径35 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21834767
2023-06-06
用途:
農作業用として使用してますが何ら問題ありません。
武尊建設株式会社 様

小型で少量タイプですから培養菌の散布専用で4輪カートに載せて移動します。

対象商品:
21834776
2020-08-20
用途:
野菜移植機への給水に使っています
農・林・水産業

標準のタマローリーを使っていましたがフィルターに苔がついて灌水不足でしたが、遮光タイプで苔の発生がないので心配なく使えます。
ホームセンターよりもお値打ちでした

1人が参考にしています
対象商品:
21834767
2019-07-30
用途:
高圧洗浄用タンク
電気・ガス・熱供給・水道業

今回、高圧洗浄用に購入しました。小さくて場所をとらないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21834776
2016-11-15
用途:
水溜め
有限会社 日本機械サービス 様

入口が広く 水中ポンプも簡単に入れられ 都合良かったです 何処か一面垂直部分が有れば ボールタップも取り付けやすいのですが

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする