LL プチファイル KOVAX(コバックス) 21835424 LL プチファイル KOVAX(コバックス) 21835424

プチファイル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21835424 品番 LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。

サイズLL 幅(mm)72 長さ(mm)440 品番9091 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ペーパーはスーパータックGソフト及びスーパータックPソフトをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835397
2023-02-22
用途:
車の鈑金時に

握りやすく、作業性がいいです。
違うサイズも含め、何種類か購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
21835415
2023-04-09
用途:
鈑金
RSタカハシ 様

パテ研ぎが楽になります。逆アールは厳しいですがひずみはかなりぬけます。

1人が参考にしています
対象商品:
21835415
2023-10-19
用途:
木仕上げ作業
建設業・工事業

同じ物を無くしてしまいとても使い勝手がよかつたので再購入しました

対象商品:
21835397
2021-10-26
用途:
板金パテの研ぎに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもはPP製の物で使っていましたがドアの修理なので、しっかりした安定がある木製で研ぎました。歪み無く研げました。流石です。
次回は長い物を購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
21835406
2018-06-03
用途:
自動車の板金 パテ
建設業・工事業

DIYで車を板金をしておりますが手持ちのハンドファイルでは短くて面だしで歪みがでるので今回はコバックスのファイルで試してみたく購入しました。値段は他サイトでもっと安く出しているところもありましたが他商品でき合わせで買いました。

3人が参考にしています
対象商品:
21835397
2018-05-19
用途:
パテ研ぎ

小範囲のパテ研ぎ用に購入
切って細かいところ用のファイルにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
21835415
2017-02-07
用途:
硬い板金パテ研ぎに使用。
松原商会 様

昔から自動車パテ研ぎで使っています。板金パテのツラを出す重要な所で使っていますが、とても使い易く基本となるパテツラが木製のお陰で、力も入りしっかりツラが出てとても重宝しています。
古くなれば水研ぎ用としても使えます。

2人が参考にしています
2016-11-27
用途:
鈑金作業時
大畑自動車工業 様

使えば使うほど手に馴染み良いのですが、前に使ってたのがダメになったので買いました。他で買ったときよりも安く買えたので良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする