ピタファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21835442 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タックロールに最適な糊付用ファイルです。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
ラインだし面出しに効果を発揮します。

サイズL 幅(mm)72 長さ(mm)235 品番9771 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ペーパーはタックロール・タックロールギグ・タックロールGソフトの75mm幅をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835433
2023-06-21
用途:
パテのペーパー作業に
小野塗装 様 (建設業・工事業)

パット部分が革?で耐久性もあり使いやすいので満足してます

対象商品:
21835442
2020-11-10
用途:
パテ研磨
中央農機自動車整備センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

掴み心地が良くて使いやすいです。
軽くて腕も疲れない感じです。

対象商品:
21835442
2020-06-13
用途:
パテ研ぎに
運輸・通信業

スリーエム のスティキットゴールドを貼り使用しました。サイズもピッタリで使いやすいです。
Lサイズを購入したので、Mサイズも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする