マグナインダストリアルカンパニーリミテッド
マグナインダストリアルカンパニーリミテッドの グリース
マグナインダストリアルカンパニーリミテッドの リチウムグリース
オメガグリース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×10本)
注文コード
21835582
品番
77J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
多目的極圧グリース独特の粘着性があり、回転による飛散が少ないです。シール性に富んでおり、水・粉塵などをシャットアウトできます。
ちょう度
2
色
赤
商品タイプ
リチウムコンプレックスグリース
用途
圧延機ガイドローラー・フォーミングロール、ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、ボールネジ、プレス金型スライド面、印刷機(爪軸・折機グリッパー・カムフロアー・ベアリング)遊星ギヤー、より線機、製缶機各ベアリング・カム・カムフロアー。
使用温度範囲(℃)
-7〜149
引火点(℃)
232
滴点(℃)
188
増ちょう剤
リチウムコンプレックス
基油
パラフィン鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1以上のご注文
お送りできません