※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×105mm 根太ビス(SQビット1本付) ウイング 21836343 5.0×105mm 根太ビス(SQビット1本付) ウイング 21836343

根太ビス(SQビット1本付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(130本) 注文コード 21836343 品番 5.0×105mm
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

未体験の締結力!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。

材質 ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15 頭径(Φmm)10 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)5.0×105 穴の形状四角穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする