※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(380本) 注文コード 21837104 品番 4.2×32mm
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)19 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.2×32 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837104
2024-10-28
用途:
デッキ材の固定
製造業

かなりしっかりした材質で耐久性(10年以上)があり安心して使用できます。流石にイぺ材やウリン材は下穴を開けないと折れることがありましたがこの点以外は満足しています。

対象商品:
21837165
2021-06-02
用途:
リフォーム工事に

ステンレスで75mmでは最安かと思います。50本単位で売っていたらもっと良かったです。

対象商品:
21837147
2022-02-11
用途:
木材固定
建設業・工事業

ホームセンターにある物よりビスが太くしっかりとした作りのように思います。

対象商品:
21837104
2018-11-29
用途:
外壁サイディング取付け時
建設業・工事業

サイデングボードを壁外板に定着する時に用いた。
ネジ径がちょっと太いので、
サイデングボードの「割れ」に注意が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする